曜日別特売

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11151778BS-2006BWE6
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11151787BS-2006.5BWE6.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151796BS-2007BWE7
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151805BS-2007.5BWE7.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151814BS-2008BWE8
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151823BS-2008.5BWE8.5
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151832BS-2009BWE9
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151848BS-2009.5BWE9.5
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151857BS-2010BWE10
オープン
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151866BS-2011BWE11
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151875BS-2012BWE12
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151884BS-2012.5BWE12.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151893BS-2013BWE13
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151902BS-2014BWE14
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151918BS-2015BWE15
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151927BS-2016BWE16
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151936BS-2016.5BWE16.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151945BS-2017BWE17
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151954BS-2017.5BWE17.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151963BS-2018BWE18
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151972BS-2019BWE19
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151988BS-2020BWE20
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11151997BS-2021BWE21
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152006BS-2022BWE22
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152015BS-2023BWE23
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152024BS-2024BWE24
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152033BS-2025BWE25
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152042BS-2026BWE26
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152058BS-2027BWE27
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152067BS-2028BWE28
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152076BS-2029BWE29
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11152085BS-2030BWE30
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする