スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全38種類を絞り込む
寸法L(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11153178BS-306BE6
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
11153187BS-306.5BE6.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153196BS-307BE7
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153205BS-307.5BE7.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153214BS-308BE8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11153223BS-308.5BE8.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153232BS-309BE9
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153248BS-309.5BE9.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153257BS-310BE10
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153266BS-311BE11
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153275BS-312BE12
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153284BS-312.5BE12.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153293BS-313BE13
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153302BS-314BE14
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153318BS-315BE15
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153327BS-316BE16
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153336BS-316.5BE16.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153345BS-317BE17
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153354BS-317.5BE17.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153363BS-318BE18
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153372BS-319BE19
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153388BS-320BE20
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り1点です
11153397BS-321BE21
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153406BS-322BE22
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153415BS-323BE23
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153424BS-324BE24
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153433BS-325BE25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153442BS-326BE26
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153458BS-327BE27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153467BS-328BE28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153476BS-329BE29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153485BS-330BE30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153494BS-335BE35
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153503BS-340BE40
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153512BS-345BE45
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153528BS-350BE50
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153537BS-355BE55
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153546BS-360BE60
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする