曜日別特売

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11153555BS-306BWE6
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153564BS-306.5BWE6.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153573BS-307BWE7
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153582BS-307.5BWE7.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153598BS-308BWE8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153607BS-308.5BWE8.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153616BS-309BWE9
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153625BS-309.5BWE9.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153634BS-310BWE10
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11153643BS-311BWE11
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153652BS-312BWE12
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153668BS-312.5BWE12.5
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153677BS-313BWE13
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153686BS-314BWE14
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153695BS-315BWE15
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153704BS-316BWE16
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153713BS-316.5BWE16.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153722BS-317BWE17
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153738BS-317.5BWE17.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153747BS-318BWE18
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153756BS-319BWE19
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153765BS-320BWE20
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り4点です
11153774BS-321BWE21
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153783BS-322BWE22
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153792BS-323BWE23
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153808BS-324BWE24
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153817BS-325BWE25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153835BS-326BWE26
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153844BS-327BWE27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153853BS-328BWE28
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153862BS-329BWE29
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153878BS-330BWE30
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
11153887BS-335BWE35
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153896BS-340BWE40
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153905BS-345BWE45
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153914BS-350BWE50
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153923BS-355BWE55
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153932BS-360BWE60
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする