スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11153948BS-306BAE6
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11153957BS-307BAE7
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153966BS-308BAE8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153975BS-309BAE9
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11153984BS-310BAE10
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
11153993BS-311BAE11
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154002BS-312BAE12
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154018BS-313BAE13
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154027BS-314BAE14
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154036BS-315BAE15
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154045BS-316BAE16
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154054BS-317BAE17
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154063BS-318BAE18
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154072BS-319BAE19
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154088BS-320BAE20
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11154097BS-325BAE25
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154106BS-330BAE30
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154115BS-335BAE35
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154124BS-340BAE40
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154133BS-345BAE45
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154142BS-350BAE50
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154158BS-355BAE55
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154167BS-360BAE60
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする