スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全74種類を絞り込む
寸法L(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11154946BS-408BE8
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154955BS-409BE9
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154964BS-410BE10
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154973BS-411BE11
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154982BS-412BE12
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11154998BS-413BE13
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155007BS-414BE14
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155016BS-415BE15
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155025BS-416BE16
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155034BS-417BE17
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155043BS-418BE18
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155052BS-419BE19
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155068BS-420BE20
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155077BS-421BE21
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155086BS-422BE22
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155095BS-423BE23
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155104BS-424BE24
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155113BS-425BE25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155122BS-426BE26
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155138BS-427BE27
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155147BS-428BE28
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155156BS-429BE29
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155165BS-430BE30
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155174BS-431BE31
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155183BS-432BE32
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155192BS-433BE33
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155208BS-434BE34
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155217BS-435BE35
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155226BS-436BE36
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155235BS-437BE37
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155244BS-438BE38
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155253BS-439BE39
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155262BS-440BE40
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155278BS-441BE41
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155287BS-442BE42
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155296BS-443BE43
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155305BS-444BE44
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155314BS-445BE45
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155323BS-446BE46
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155332BS-447BE47
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155348BS-448BE48
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155357BS-449BE49
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155366BS-450BE50
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155375BS-451BE51
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155384BS-452BE52
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155393BS-453BE53
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155402BS-454BE54
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155418BS-455BE55
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155427BS-456BE56
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155436BS-457BE57
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする