曜日別特売

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-400BWEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-400BWEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-400BWEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11155682BS-408BWE8
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155698BS-409BWE9
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155707BS-410BWE10
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155716BS-411BWE11
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155725BS-412BWE12
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155734BS-413BWE13
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155743BS-414BWE14
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155752BS-415BWE15
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155768BS-416BWE16
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155777BS-417BWE17
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155786BS-418BWE18
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155795BS-419BWE19
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155804BS-420BWE20
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155813BS-421BWE21
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155822BS-422BWE22
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155838BS-423BWE23
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155847BS-424BWE24
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155856BS-425BWE25
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155865BS-426BWE26
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155874BS-427BWE27
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155883BS-428BWE28
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155892BS-429BWE29
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155908BS-430BWE30
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155917BS-431BWE31
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155926BS-432BWE32
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155935BS-433BWE33
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155944BS-434BWE34
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155953BS-435BWE35
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155962BS-436BWE36
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155978BS-437BWE37
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155987BS-438BWE38
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11155996BS-439BWE39
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156005BS-440BWE40
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156014BS-441BWE41
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156023BS-442BWE42
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156032BS-443BWE43
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156048BS-444BWE44
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156057BS-445BWE45
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156066BS-446BWE46
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156075BS-447BWE47
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156084BS-448BWE48
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156093BS-449BWE49
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156102BS-450BWE50
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156118BS-451BWE51
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156127BS-452BWE52
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156136BS-453BWE53
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156145BS-454BWE54
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156154BS-455BWE55
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156163BS-456BWE56
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156172BS-457BWE57
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする