スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11156723MS-2606-03E6
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156732MS-2607-03E7
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156748MS-2608-03E8
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156757MS-2609-03E9
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156766MS-2610-03E10
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156775MS-2611-03E11
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156784MS-2612-03E12
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156793MS-2613-03E13
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156802MS-2614-03E14
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156818MS-2615-03E15
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156827MS-2616-03E16
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156836MS-2617-03E17
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156845MS-2618-03E18
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156854MS-2619-03E19
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11156863MS-2620-03E20
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする