曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11157028MS-306-03E6
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り4点です
11157037MS-307-03E7
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157046MS-308-03E8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157055MS-309-03E9
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157064MS-310-03E10
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157073MS-311-03E11
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157082MS-312-03E12
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157098MS-313-03E13
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157107MS-314-03E14
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157116MS-315-03E15
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157125MS-316-03E16
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157134MS-317-03E17
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157143MS-318-03E18
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157152MS-319-03E19
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157168MS-320-03E20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする