曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11157177MS-306-04E6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157186MS-307-04E7
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157195MS-308-04E8
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157204MS-309-04E9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157213MS-310-04E10
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157222MS-311-04E11
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157238MS-312-04E12
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157247MS-313-04E13
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157256MS-314-04E14
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157265MS-315-04E15
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157274MS-316-04E16
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157283MS-317-04E17
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157292MS-318-04E18
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11157308MS-319-04E19
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11157317MS-320-04E20
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする