曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11161657BR-408E8
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
11161666BR-409E9
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161675BR-410E10
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161684BR-411E11
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161693BR-412E12
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161702BR-413E13
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161718BR-414E14
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161727BR-415E15
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161736BR-416E16
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161745BR-417E17
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161754BR-418E18
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161763BR-419E19
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161772BR-420E20
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161788BR-421E21
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161797BR-422E22
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
11161806BR-423E23
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161815BR-424E24
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161824BR-425E25
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161833BR-426E26
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161842BR-427E27
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161858BR-428E28
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161867BR-429E29
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161876BR-430E30
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161885BR-431E31
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161894BR-432E32
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161903BR-433E33
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161912BR-434E34
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161928BR-435E35
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161937BR-436E36
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161946BR-437E37
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161955BR-438E38
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161964BR-439E39
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161973BR-440E40
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161982BR-441E41
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11161998BR-442E42
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162007BR-443E43
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162016BR-444E44
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162025BR-445E45
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162034BR-446E46
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162043BR-447E47
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162052BR-448E48
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162068BR-449E49
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162077BR-450E50
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11162086BR-451E51
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162095BR-452E52
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162104BR-453E53
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162113BR-454E54
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162122BR-455E55
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162138BR-456E56
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11162147BR-457E57
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする