スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-300BREシリーズ(M=3 ピッチ0.5)コストダウンタイプ

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-300BREシリーズ(M=3 ピッチ0.5)コストダウンタイプ - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-300BREシリーズ(M=3 ピッチ0.5)コストダウンタイプ - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11165586BR-330BRE30
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165595BR-335BRE35
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165604BR-340BRE40
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165613BR-345BRE45
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165622BR-350BRE50
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165638BR-355BRE55
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165647BR-360BRE60
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする