曜日別特売

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11165656BR-408BE8
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165665BR-409BE9
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165674BR-410BE10
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165683BR-411BE11
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165692BR-412BE12
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165708BR-413BE13
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165717BR-414BE14
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165726BR-415BE15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165735BR-416BE16
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165744BR-417BE17
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165753BR-418BE18
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165762BR-419BE19
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165778BR-420BE20
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165787BR-421BE21
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165796BR-422BE22
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165805BR-423BE23
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165814BR-424BE24
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165823BR-425BE25
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165832BR-426BE26
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165848BR-427BE27
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165857BR-428BE28
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165866BR-429BE29
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165875BR-430BE30
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165884BR-435BE35
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165893BR-440BE40
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165902BR-445BE45
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165918BR-450BE50
オープン5,398
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
残り3点です
11165927BR-455BE55
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165936BR-460BE60
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする