曜日別特売

金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E

金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E - 廣杉計器
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11165945AMR-2008E1袋(50個)M28
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165954AMR-2009E1袋(50個)M29
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165963AMR-2010E1袋(50個)M210
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11165972AMR-2011E1袋(50個)M211
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165988AMR-2012E1袋(50個)M212
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11165997AMR-2013E1袋(50個)M213
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166006AMR-2014E1袋(50個)M214
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166015AMR-2015E1袋(50個)M215
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166024AMR-2016E1袋(50個)M216
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166033AMR-2017E1袋(50個)M217
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166042AMR-2018E1袋(50個)M218
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166058AMR-2019E1袋(50個)M219
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166067AMR-2020E1袋(50個)M220
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166076AMR-2025E1袋(50個)M225
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166085AMR-2030E1袋(50個)M230
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166094AMR-2608E1袋(50個)M2.68
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166103AMR-2609E1袋(50個)M2.69
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166112AMR-2610E1袋(50個)M2.610
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166128AMR-2611E1袋(50個)M2.611
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166137AMR-2612E1袋(50個)M2.612
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166146AMR-2613E1袋(50個)M2.613
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166155AMR-2614E1袋(50個)M2.614
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166164AMR-2615E1袋(50個)M2.615
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166173AMR-2616E1袋(50個)M2.616
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166182AMR-2617E1袋(50個)M2.617
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166198AMR-2618E1袋(50個)M2.618
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166207AMR-2619E1袋(50個)M2.619
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166216AMR-2620E1袋(50個)M2.620
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166225AMR-2625E1袋(50個)M2.625
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166234AMR-2630E1袋(50個)M2.630
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166243AMR-308E1袋(50個)M38
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166252AMR-309E1袋(50個)M39
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166268AMR-310E1袋(50個)M310
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り3点です
11166277AMR-311E1袋(50個)M311
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166286AMR-312E1袋(50個)M312
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166295AMR-313E1袋(50個)M313
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166304AMR-314E1袋(50個)M314
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11166313AMR-315E1袋(50個)M315
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166322AMR-316E1袋(50個)M316
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166338AMR-317E1袋(50個)M317
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166347AMR-318E1袋(50個)M318
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166356AMR-319E1袋(50個)M319
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166365AMR-320E1袋(50個)M320
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166374AMR-321E1袋(50個)M321
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166383AMR-322E1袋(50個)M322
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166392AMR-323E1袋(50個)M323
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166408AMR-324E1袋(50個)M324
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166417AMR-325E1袋(50個)M325
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166426AMR-326E1袋(50個)M326
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11166435AMR-327E1袋(50個)M327
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする