曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11168246C-2001-41
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168255C-2001.5-41.5
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168273C-2002.5-42.5
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168282C-2003-43
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168298C-2003.5-43.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168307C-2004-44
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168316C-2004.5-44.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168325C-2005-45
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168334C-2005.5-45.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168343C-2006-46
オープン969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り1点です
11168352C-2006.5-46.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168368C-2007-47
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11168377C-2007.5-47.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168386C-2008-48
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168395C-2008.5-48.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168404C-2009-49
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168413C-2009.5-49.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168422C-2010-410
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
11168438C-2011-411
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168447C-2012-412
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168456C-2013-413
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168465C-2014-414
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168474C-2015-415
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168483C-2016-416
オープン1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
11168492C-2017-417
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168508C-2018-418
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168517C-2019-419
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168526C-2020-420
オープン1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
11168264C-2002-42
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11168422
2020-05-04
用途: 電子基板のボックス収納
その他業種

どこにもなかなか売っていないので、いつも助かってます。

対象商品 : 11168264
2020-01-09
用途: ミニカー部品
サービス業

このサイズのスペーサーはどこを探しても見当たらないのでとても重宝してます。

対象商品 : 11168422
2018-06-01
用途: 電子部品の組み立て
その他業種

このスペーサーなかなか売っていなくて、大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする