曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11168876C-26011
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
11168885C-2601.51.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168894C-26022
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168903C-2602.52.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168912C-26033
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り1点です
11168928C-2603.53.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168937C-26044
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168946C-2604.54.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168955C-26055
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11168964C-2605.55.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168973C-26066
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168982C-2606.56.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11168998C-26077
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169007C-2607.57.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169016C-26088
オープン969
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
11169025C-2608.58.5
オープン969
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
11169034C-26099
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169043C-2609.59.5
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169052C-261010
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169068C-261111
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169077C-261212
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169086C-261313
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169095C-261414
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169104C-261515
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169113C-261616
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169122C-261717
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169138C-261818
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169147C-261919
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11169156C-262020
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする