曜日別特売

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) - 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
全77種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
77種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11170906C-5011袋(50個)1
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170915C-501.51袋(50個)1.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170924C-5021袋(50個)2
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170933C-502.51袋(50個)2.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170942C-5031袋(50個)3
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170958C-503.51袋(50個)3.5
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り7点です
11170967C-5041袋(50個)4
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170976C-504.51袋(50個)4.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11170985C-5051袋(50個)5
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11170994C-505.51袋(50個)5.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171003C-5061袋(50個)6
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171012C-506.51袋(50個)6.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171028C-5071袋(50個)7
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11171037C-507.51袋(50個)7.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171046C-5081袋(50個)8
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171055C-508.51袋(50個)8.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171064C-5091袋(50個)9
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171073C-509.51袋(50個)9.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171082C-5101袋(50個)10
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
当日出荷
11171098C-5111袋(50個)11
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171107C-5121袋(50個)12
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171116C-5131袋(50個)13
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171125C-5141袋(50個)14
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171134C-5151袋(50個)15
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
11171143C-5161袋(50個)16
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
11171152C-5171袋(50個)17
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171168C-5181袋(50個)18
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171177C-5191袋(50個)19
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171186C-5201袋(50個)20
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171195C-5221袋(50個)22
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171204C-5251袋(50個)25
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
11171213C-5281袋(50個)28
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171222C-5301袋(50個)30
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171238C-5351袋(50個)35
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171247C-5401袋(50個)40
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171256C-5451袋(50個)45
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171265C-5501袋(50個)50
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171274C-5521袋(10個)52
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171283C-5551袋(10個)55
オープン739
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171292C-5581袋(10個)58
オープン759
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171308C-5601袋(10個)60
オープン769
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171317C-5621袋(10個)62
オープン769
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171326C-5651袋(10個)65
オープン789
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171335C-5681袋(10個)68
オープン819
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171344C-5701袋(10個)70
オープン819
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171353C-5721袋(10個)72
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171362C-5751袋(10個)75
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171378C-5781袋(10個)78
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171387C-5801袋(10個)80
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11171396C-5821袋(10個)82
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11171344
2023-07-31
用途: メカの滑り部分に使用
建設業・工事業

5mm用の外径がちょうど8mmあるのでメカの滑り部分に使っている。廣杉ものはいつもの日本品質で何の問題はない。一緒に発注できるので便利だが、かなり割高なのが難点か。いやしかし、別納期のこれだけをわざわざ別便で送っていただけていることに感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする