スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11172254C-2001B1
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172263C-2001.5B1.5
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172272C-2002B2
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172288C-2002.5B2.5
オープン979
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172297C-2003B3
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172306C-2003.5B3.5
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172315C-2004B4
オープン979
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172324C-2004.5B4.5
オープン979
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172333C-2005B5
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172342C-2005.5B5.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172358C-2006B6
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り13点です
11172367C-2006.5B6.5
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172376C-2007B7
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172385C-2007.5B7.5
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172394C-2008B8
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172403C-2008.5B8.5
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172412C-2009B9
オープン999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172428C-2009.5B9.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172437C-2010B10
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172446C-2011B11
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172455C-2012B12
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172464C-2013B13
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172473C-2014B14
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172482C-2015B15
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172498C-2016B16
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172507C-2017B17
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172516C-2018B18
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172525C-2019B19
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172534C-2020B20
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする