曜日別特売

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2600Bシリーズ(M=2.6用外径Φ5)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2600Bシリーズ(M=2.6用外径Φ5) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2600Bシリーズ(M=2.6用外径Φ5) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11172543C-2601B1
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172552C-2601.5B1.5
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172568C-2602B2
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172577C-2602.5B2.5
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172586C-2603B3
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172595C-2603.5B3.5
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172604C-2604B4
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172613C-2604.5B4.5
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172622C-2605B5
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172638C-2605.5B5.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172647C-2606B6
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172656C-2606.5B6.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172665C-2607B7
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172674C-2607.5B7.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172683C-2608B8
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172692C-2608.5B8.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172708C-2609B9
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172717C-2609.5B9.5
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172726C-2610B10
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172735C-2611B11
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172744C-2612B12
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172753C-2613B13
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172762C-2614B14
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11172778C-2615B15
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172787C-2616B16
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172796C-2617B17
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172805C-2618B18
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172814C-2619B19
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11172823C-2620B20
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする