曜日別特売

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8)

スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) - 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) - 廣杉計器
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11173268C-401B1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173277C-401.5B1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173286C-402B2
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173295C-402.5B2.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173304C-403B3
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173313C-403.5B3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173322C-404B4
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173338C-404.5B4.5
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173347C-405B5
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173356C-405.5B5.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173365C-406B6
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173374C-406.5B6.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173383C-407B7
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173392C-407.5B7.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173408C-408B8
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173417C-408.5B8.5
オープン
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173426C-409B9
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173435C-409.5B9.5
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173444C-410B10
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11173453C-411B11
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173462C-412B12
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173478C-413B13
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173487C-414B14
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173496C-415B15
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173505C-416B16
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173514C-417B17
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173523C-418B18
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11173532C-419B19
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11173548C-420B20
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする