スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5表面処理脱脂材質快削ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11176892ASU-30330.5
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176908ASU-303.53.50.5
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176917ASU-30440.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176926ASU-304.54.50.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176935ASU-30550.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176944ASU-305.55.50.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176953ASU-30660.5
オープン4,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り4点です
11176962ASU-306.56.50.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176978ASU-30770.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176987ASU-307.57.50.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11176996ASU-30880.5
オープン4,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り3点です
11177005ASU-308.58.50.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177014ASU-30990.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177023ASU-309.59.50.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177032ASU-310100.5
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177048ASU-310.510.50.5
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177057ASU-311110.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177066ASU-311.511.50.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177075ASU-312120.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177084ASU-312.512.50.5
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177093ASU-313130.5
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177102ASU-313.513.50.5
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177118ASU-314140.5
オープン5,598
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り1点です
11177127ASU-314.514.50.5
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177136ASU-315150.5
オープン5,598
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り5点です
11177145ASU-315.515.50.5
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177154ASU-316160.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177163ASU-316.516.50.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177172ASU-317170.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177188ASU-317.517.50.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177197ASU-318180.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177206ASU-318.518.50.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177215ASU-319190.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177224ASU-319.519.50.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177233ASU-320200.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177242ASU-321210.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177258ASU-322220.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177267ASU-323230.5
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177276ASU-324240.5
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177285ASU-325250.5
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177294ASU-326260.5
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177303ASU-327270.5
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177312ASU-328280.5
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
11177328ASU-329290.5
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177337ASU-330300.5
オープン7,288
7,288
8,017(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177346ASU-331310.5
オープン8,088
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177355ASU-332320.5
オープン8,088
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177364ASU-333330.5
オープン8,088
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177373ASU-334340.5
オープン8,088
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11177382ASU-335350.5
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする