曜日別特売

ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H

ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H - 廣杉計器
材質ステンレス種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11183332ASU-303H3M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183348ASU-303.5H3.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183357ASU-304H4M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183366ASU-304.5H4.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183375ASU-305H5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183384ASU-305.5H5.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183393ASU-306H6M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183402ASU-306.5H6.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183418ASU-307H7M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183427ASU-307.5H7.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183436ASU-308H8M3
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183445ASU-308.5H8.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183454ASU-309H9M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183463ASU-309.5H9.5M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183472ASU-310H10M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11183488ASU-311H11M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183497ASU-312H12M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183506ASU-312.5H12.5M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183515ASU-313H13M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183524ASU-314H14M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183533ASU-315H15M3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183542ASU-316H16M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183558ASU-316.5H16.5M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183567ASU-317H17M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183576ASU-317.5H17.5M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183585ASU-318H18M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183594ASU-319H19M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183603ASU-320H20M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
11183612ASU-321H21M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183628ASU-322H22M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183637ASU-323H23M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183646ASU-324H24M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
返品不可
11183655ASU-325H25M3
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183664ASU-326H26M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183673ASU-327H27M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183682ASU-328H28M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183698ASU-329H29M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183707ASU-330H30M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183716ASU-335H35M3
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183725ASU-340H40M3
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183734ASU-345H45M3
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183743ASU-350H50M3
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183752ASU-355H55M3
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183768ASU-360H60M3
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183777ASU-365H65M3
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183786ASU-370H70M3
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
11183795ASU-375H75M3
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183804ASU-380H80M3
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183813ASU-385H85M3
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
11183822ASU-390H90M3
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする