ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H

ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H - 廣杉計器
表面処理脱脂材質ステンレス鋼(SUS304)種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11184644BSU-304H4M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184653BSU-304.5H4.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184662BSU-305H5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184678BSU-305.5H5.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184687BSU-306H6M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11184696BSU-306.5H6.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184705BSU-307H7M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184714BSU-307.5H7.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184723BSU-308H8M30.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11184732BSU-308.5H8.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184748BSU-309H9M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184757BSU-309.5H9.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184766BSU-310H10M30.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184775BSU-311H11M30.5
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り3点です
11184784BSU-312H12M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184793BSU-312.5H12.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184802BSU-313H13M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184818BSU-314H14M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184827BSU-315H15M30.5
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
11184836BSU-316H16M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184845BSU-316.5H16.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184854BSU-317H17M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184863BSU-317.5H17.5M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184872BSU-318H18M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184888BSU-319H19M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184897BSU-320H20M30.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184906BSU-321H21M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184915BSU-322H22M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184924BSU-323H23M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11184933BSU-324H24M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184942BSU-325H25M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184958BSU-326H26M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184967BSU-327H27M30.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184976BSU-328H28M30.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184985BSU-329H29M30.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11184994BSU-330H30M30.5
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り2点です
11185003BSU-335H35M30.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185012BSU-340H40M30.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11185028BSU-345H45M30.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185037BSU-350H50M30.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185046BSU-355H55M30.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185055BSU-360H60M30.5
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185064BSU-365H65M30.5
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185073BSU-370H70M30.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185082BSU-375H75M30.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185098BSU-380H80M30.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185107BSU-385H85M30.5
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185116BSU-390H90M30.5
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185125BSU-395H95M30.5
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11185134BSU-3100H100M30.5
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする