スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-300Uシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-300Uシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-300Uシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全50種類を絞り込む
寸法L(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11187128BSU-304U4
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11187137BSU-304.5U4.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187146BSU-305U5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187155BSU-305.5U5.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187164BSU-306U6
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11187173BSU-306.5U6.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187182BSU-307U7
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187198BSU-307.5U7.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187207BSU-308U8
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11187216BSU-308.5U8.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187225BSU-309U9
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187234BSU-309.5U9.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187243BSU-310U10
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187252BSU-311U11
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187268BSU-312U12
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187277BSU-312.5U12.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187286BSU-313U13
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187295BSU-314U14
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187304BSU-315U15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187313BSU-316U16
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187322BSU-316.5U16.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187338BSU-317U17
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187347BSU-317.5U17.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187356BSU-318U18
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187365BSU-319U19
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187374BSU-320U20
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187383BSU-321U21
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187392BSU-322U22
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187408BSU-323U23
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187417BSU-324U24
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187426BSU-325U25
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187435BSU-326U26
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187444BSU-327U27
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187453BSU-328U28
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187462BSU-329U29
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187478BSU-330U30
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187487BSU-335U35
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187496BSU-340U40
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187505BSU-345U45
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187514BSU-350U50
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187523BSU-355U55
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187532BSU-360U60
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187548BSU-365U65
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187557BSU-370U70
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187566BSU-375U75
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187575BSU-380U80
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187584BSU-385U85
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187593BSU-390U90
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187602BSU-395U95
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187618BSU-3100U100
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする