スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-400Uシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-400Uシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-400Uシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11187627BSU-406U6
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187636BSU-407U7
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187645BSU-408U8
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187654BSU-409U9
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187663BSU-410U10
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187672BSU-411U11
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187688BSU-412U12
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187697BSU-413U13
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187706BSU-414U14
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187715BSU-415U15
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187724BSU-416U16
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187733BSU-417U17
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187742BSU-418U18
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187758BSU-419U19
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187767BSU-420U20
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187776BSU-421U21
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187785BSU-422U22
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187794BSU-423U23
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187803BSU-424U24
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187812BSU-425U25
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187828BSU-426U26
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187837BSU-427U27
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187846BSU-428U28
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187855BSU-429U29
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187864BSU-430U30
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187873BSU-435U35
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187882BSU-440U40
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187898BSU-445U45
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187907BSU-450U50
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187916BSU-455U55
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187925BSU-460U60
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187934BSU-465U65
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187943BSU-470U70
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187952BSU-475U75
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187968BSU-480U80
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187977BSU-485U85
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187986BSU-490U90
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11187995BSU-495U95
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11188004BSU-4100U100
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする