曜日別特売

スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8) - 廣杉計器
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188013BSU-508U8
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188022BSU-510U10
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188038BSU-512U12
オープン4,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り2点です
11188047BSU-515U15
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188056BSU-518U18
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188065BSU-520U20
オープン4,888
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188074BSU-525U25
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188083BSU-530U30
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188092BSU-535U35
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188108BSU-540U40
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188117BSU-545U45
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188126BSU-550U50
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188135BSU-555U55
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188144BSU-560U60
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188153BSU-565U65
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188162BSU-570U70
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188178BSU-575U75
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188187BSU-580U80
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188196BSU-585U85
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188205BSU-590U90
オープン9,688
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188214BSU-595U95
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188223BSU-5100U100
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188232BSU-5110U110
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188248BSU-5120U120
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188257BSU-5125U125
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188266BSU-5130U130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188275BSU-5140U140
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11188284BSU-5150U150
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする