スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-03シリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-03シリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-03シリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11189185MSU-2004-034
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189194MSU-2005-035
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189203MSU-2006-036
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189212MSU-2007-037
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189228MSU-2008-038
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189237MSU-2009-039
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189246MSU-2010-0310
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189255MSU-2011-0311
オープン6,088
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189264MSU-2012-0312
オープン6,088
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り2点です
11189273MSU-2013-0313
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189282MSU-2014-0314
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189298MSU-2015-0315
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189307MSU-2016-0316
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189316MSU-2017-0317
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189325MSU-2018-0318
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189334MSU-2019-0319
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11189343MSU-2020-0320
オープン8,088
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4759:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする