曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-300-04シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-300-04シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-300-04シリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11190025MSU-305-045
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190034MSU-306-046
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190043MSU-307-047
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190052MSU-308-048
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190068MSU-309-049
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190077MSU-310-0410
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190086MSU-311-0411
オープン
5,688
6,257(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190095MSU-312-0412
オープン
5,688
6,257(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190104MSU-313-0413
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190113MSU-314-0414
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190122MSU-315-0415
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190138MSU-316-0416
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190147MSU-317-0417
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190156MSU-318-0418
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190165MSU-319-0419
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190174MSU-320-0420
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする