曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-400-04シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-400-04シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-400-04シリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11190183MSU-406-046
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190192MSU-407-047
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190208MSU-408-048
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190217MSU-409-049
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190226MSU-410-0410
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190235MSU-411-0411
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190244MSU-412-0412
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190253MSU-413-0413
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190262MSU-414-0414
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190278MSU-415-0415
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11190287MSU-416-0416
オープン
6,888
7,577(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190296MSU-417-0417
オープン
6,888
7,577(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190305MSU-418-0418
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190314MSU-419-0419
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11190323MSU-420-0420
オープン
7,688
8,457(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする