曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)

スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4) - 廣杉計器
ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11191653BRU-20044
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191662BRU-2004.54.5
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191678BRU-20055
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191687BRU-2005.55.5
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191696BRU-20066
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191705BRU-2006.56.5
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191714BRU-20077
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191723BRU-2007.57.5
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191732BRU-20088
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191748BRU-2008.58.5
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191757BRU-20099
オープン5,498
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り1点です
11191766BRU-2009.59.5
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191775BRU-201010
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191784BRU-201111
オープン5,688
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191793BRU-201212
オープン5,688
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191802BRU-2012.512.5
オープン5,688
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191818BRU-201313
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191827BRU-201414
オープン6,488
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191836BRU-201515
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191845BRU-201616
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191854BRU-2016.516.5
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191863BRU-201717
オープン6,888
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191872BRU-2017.517.5
オープン6,888
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191888BRU-201818
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191897BRU-201919
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191906BRU-202020
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191915BRU-202121
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191924BRU-202222
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191933BRU-202323
オープン7,688
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191942BRU-202424
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191958BRU-202525
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191967BRU-202626
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191976BRU-202727
オープン8,088
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191985BRU-202828
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11191994BRU-202929
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11192003BRU-203030
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする