スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-300Sシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)

スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-300Sシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-300Sシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11195117BRU-304S4
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195126BRU-304.5S4.5
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195135BRU-305S5
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195144BRU-305.5S5.5
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195153BRU-306S6
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195162BRU-306.5S6.5
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195178BRU-307S7
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195187BRU-307.5S7.5
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195196BRU-308S8
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195205BRU-308.5S8.5
オープン
5,688
6,257(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195214BRU-309S9
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
11195223BRU-309.5S9.5
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195232BRU-310S10
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195248BRU-311S11
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195257BRU-312S12
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195266BRU-312.5S12.5
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195275BRU-313S13
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195284BRU-314S14
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195293BRU-315S15
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195302BRU-316S16
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195318BRU-316.5S16.5
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195327BRU-317S17
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195336BRU-317.5S17.5
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195345BRU-318S18
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195354BRU-319S19
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195363BRU-320S20
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195372BRU-321S21
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195388BRU-322S22
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195397BRU-323S23
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195406BRU-324S24
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195415BRU-325S25
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195424BRU-326S26
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195433BRU-327S27
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195442BRU-328S28
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195458BRU-329S29
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195467BRU-330S30
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195476BRU-335S35
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195485BRU-340S40
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195494BRU-345S45
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195503BRU-350S50
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195512BRU-355S55
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195528BRU-360S60
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4273:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする