スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用)

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11195537CU-20011
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195546CU-2001.51.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195555CU-20022
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195564CU-2002.52.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195573CU-20033
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195582CU-2003.53.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195598CU-20044
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195607CU-2004.54.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195616CU-20055
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195625CU-2005.55.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195634CU-20066
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195643CU-2006.56.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195652CU-20077
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195668CU-2007.57.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195677CU-20088
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195686CU-2008.58.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195695CU-20099
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195704CU-2009.59.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195713CU-201010
オープン2,488
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11195722CU-201111
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195738CU-201212
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195747CU-201313
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195756CU-201414
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195765CU-201515
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195774CU-201616
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195783CU-201717
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195792CU-201818
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195808CU-201919
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195817CU-202020
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする