スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2600シリーズ(M=2.6用)

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2600シリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2600シリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11195826CU-26011
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195835CU-2601.51.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195844CU-26022
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195853CU-2602.52.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195862CU-26033
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195878CU-2603.53.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195887CU-26044
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195896CU-2604.54.5
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195905CU-26055
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195914CU-2605.55.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195923CU-26066
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195932CU-2606.56.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195948CU-26077
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195957CU-2607.57.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195966CU-26088
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195975CU-2608.58.5
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195984CU-26099
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11195993CU-2609.59.5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196002CU-261010
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
11196018CU-261111
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196027CU-261212
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196036CU-261313
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196045CU-261414
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196054CU-261515
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196063CU-261616
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196072CU-261717
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196088CU-261818
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196097CU-261919
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196106CU-262020
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする