曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用)

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-300シリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11196115CU-3011
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196124CU-301.51.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196133CU-3022
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196142CU-302.52.5
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196158CU-3033
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
6日以内出荷
返品不可
11196167CU-303.53.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196176CU-3044
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196185CU-304.54.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196194CU-3055
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り8点です
11196203CU-305.55.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196212CU-3066
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196228CU-306.56.5
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196237CU-3077
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196246CU-307.57.5
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196255CU-3088
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196264CU-308.58.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196273CU-3099
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196282CU-309.59.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196298CU-31010
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196307CU-31111
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196316CU-31212
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196325CU-31313
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196334CU-31414
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196343CU-31515
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196352CU-31616
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196368CU-31717
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196377CU-31818
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196386CU-31919
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196395CU-32020
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196404CU-32121
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196413CU-32222
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196422CU-32323
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196438CU-32424
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196447CU-32525
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196456CU-32626
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196465CU-32727
オープン7,688
7,688
8,457(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196474CU-32828
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196483CU-32929
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196492CU-33030
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196508CU-33535
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11196517CU-34040
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196526CU-34545
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11196535CU-35050
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする