曜日別特売

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用)

スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用) - 廣杉計器
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197348CU-6022
オープン2,598
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11197357CU-6033
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197366CU-6044
オープン4,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り1点です
11197375CU-6055
オープン4,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り3点です
11197384CU-6066
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197393CU-6077
オープン4,888
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197402CU-6088
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197418CU-6099
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197427CU-61010
オープン5,288
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197436CU-61212
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197445CU-61515
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197454CU-61818
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197463CU-62020
オープン10,880
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
11197472CU-62222
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197488CU-62525
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11197497CU-62828
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197506CU-63030
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197515CU-63535
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11197524CU-64040
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197533CU-64545
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11197542CU-65050
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする