曜日別特売

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用)

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300Hシリーズ(M=3用) - 廣杉計器
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11198136CU-301H1
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198145CU-301.5H1.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198154CU-302H2
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り7点です
11198163CU-302.5H2.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198172CU-303H3
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198188CU-303.5H3.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198197CU-304H4
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198206CU-304.5H4.5
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198215CU-305H5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198224CU-305.5H5.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198233CU-306H6
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198242CU-306.5H6.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198258CU-307H7
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198267CU-307.5H7.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198276CU-308H8
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198285CU-308.5H8.5
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198294CU-309H9
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198303CU-309.5H9.5
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198312CU-310H10
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198328CU-312H12
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198337CU-315H15
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198346CU-318H18
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11198355CU-320H20
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする