スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用)

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11198574CU-502H2
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198583CU-503H3
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198592CU-504H4
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198608CU-505H5
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り1点です
11198617CU-506H6
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198626CU-507H7
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198635CU-508H8
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198644CU-509H9
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198653CU-510H10
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
11198662CU-512H12
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198678CU-515H15
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11198687CU-518H18
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11198696CU-520H20
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする