曜日別特売

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)

スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11200516CU-302PH1袋(50個)2
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200525CU-302.5PH1袋(50個)2.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200534CU-303PH1袋(50個)3
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200543CU-303.5PH1袋(50個)3.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200552CU-304PH1袋(50個)4
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11200568CU-304.5PH1袋(50個)4.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200577CU-305PH1袋(50個)5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200586CU-305.5PH1袋(50個)5.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200595CU-306PH1袋(50個)6
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11200604CU-306.5PH1袋(50個)6.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200613CU-307PH1袋(50個)7
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200622CU-307.5PH1袋(50個)7.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200638CU-308PH1袋(50個)8
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
11200647CU-308.5PH1袋(50個)8.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200656CU-309PH1袋(50個)9
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200665CU-309.5PH1袋(50個)9.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200674CU-310PH1袋(50個)10
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11200683CU-311PH1袋(50個)11
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200692CU-312PH1袋(50個)12
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
11200708CU-313PH1袋(50個)13
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200717CU-314PH1袋(50個)14
オープン2,488
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200726CU-315PH1袋(50個)15
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200735CU-316PH1袋(50個)16
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
11200744CU-317PH1袋(50個)17
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200753CU-318PH1袋(50個)18
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200762CU-319PH1袋(50個)19
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200778CU-320PH1袋(50個)20
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11200787CU-321PH1袋(50個)21
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200796CU-322PH1袋(50個)22
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200805CU-323PH1袋(50個)23
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200814CU-324PH1袋(50個)24
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200823CU-325PH1袋(50個)25
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200832CU-326PH1袋(50個)26
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200848CU-327PH1袋(50個)27
オープン3,288
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200857CU-328PH1袋(50個)28
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200866CU-329PH1袋(50個)29
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200875CU-330PH1袋(50個)30
オープン3,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り2点です
11200884CU-335PH1袋(50個)35
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200893CU-340PH1袋(50個)40
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200902CU-342PH1袋(50個)42
オープン4,088
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200918CU-345PH1袋(50個)45
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200927CU-348PH1袋(50個)48
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200936CU-350PH1袋(50個)50
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200945CU-352PH1袋(10個)52
オープン899
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200954CU-355PH1袋(10個)55
オープン929
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200963CU-358PH1袋(10個)58
オープン949
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200972CU-360PH1袋(10個)60
オープン979
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200988CU-362PH1袋(10個)62
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11200997CU-365PH1袋(10個)65
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11201006CU-368PH1袋(10個)68
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11200656
2020-09-15
用途: 木工穴あけ治具のドリルブシュ
株式会社電示研究所製造業

9mm厚合板にΦ4.2の穴を開け、本品を圧入してΦ3.0ドリルのブシュにします。
正しい寸法位置にΦ3.0ドリルで穴あけする治具を作りました。木工の穴あけなので超硬である必要はなくステンレスで十分です。ただし、継ぎ目のないことが条件になりますので本品はぴったりで、経済的にも秀でています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする