曜日別特売

スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用)

スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-400PUシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11203745CU-402PU2
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203754CU-403PU3
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203763CU-404PU4
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203772CU-405PU5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203788CU-406PU6
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203797CU-407PU7
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203806CU-408PU8
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203815CU-409PU9
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203824CU-410PU10
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203833CU-411PU11
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203842CU-412PU12
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203858CU-413PU13
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203867CU-414PU14
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203876CU-415PU15
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203885CU-416PU16
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203894CU-417PU17
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203903CU-418PU18
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203912CU-419PU19
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203928CU-420PU20
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203937CU-425PU25
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203946CU-430PU30
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203955CU-435PU35
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203964CU-440PU40
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203973CU-445PU45
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11203982CU-450PU50
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11203788
2019-11-16
用途: 機械部品として

導入20年以上になる海外製の機械のスペーサーでメーカーからの部品の供給が終了しておりました。ボルト類を扱う専門店に聞いても特注で作るしかないとの事で価格も高く困っており取引のある各メーカーに相談しても無いとの事。そんな中こちらで調べたところ、内寸・外寸が全く同じで長さが0.2mm程短いものがあり代替として購入し試したところ長さの影響はなく使用できました。オペレーターも喜んでおり助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする