スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用)

スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-500PUシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全27種類を絞り込む
寸法L(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11203998CU-502PU2
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204007CU-503PU3
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204016CU-504PU4
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204025CU-505PU5
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204034CU-506PU6
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204043CU-507PU7
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204052CU-508PU8
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204068CU-509PU9
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204077CU-510PU10
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204086CU-511PU11
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204095CU-512PU12
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204104CU-513PU13
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204113CU-514PU14
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204122CU-515PU15
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204138CU-516PU16
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204147CU-517PU17
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204156CU-518PU18
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204165CU-519PU19
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204174CU-520PU20
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204183CU-522PU22
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204192CU-525PU25
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204208CU-528PU28
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204217CU-530PU30
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204226CU-535PU35
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204235CU-540PU40
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204244CU-545PU45
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11204253CU-550PU50
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする