スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)

スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) - 廣杉計器
ねじ径M6種別オネジ/メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11208365BSF-610E10
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11208374BSF-615E15
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11208383BSF-620E20
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
11208392BSF-625E25
オープン1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
11208408BSF-630E30
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208417BSF-635E35
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
11208426BSF-640E40
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208435BSF-645E45
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208444BSF-650E50
オープン2,098
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り5点です
11208453BSF-655E55
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208462BSF-660E60
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208478BSF-665E65
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208487BSF-670E70
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208496BSF-675E75
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208505BSF-680E80
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
11208514BSF-685E85
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208523BSF-690E90
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208532BSF-695E95
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208548BSF-6100E100
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208557BSF-6110E110
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208566BSF-6120E120
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11208575BSF-6125E125
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208584BSF-6130E130
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208593BSF-6140E140
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11208602BSF-6150E150
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする