スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000Eシリーズ(M=2用)

スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000Eシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000Eシリーズ(M=2用) - 廣杉計器
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209022CF-2001E1
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209038CF-2001.5E1.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209047CF-2002E2
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209056CF-2002.5E2.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209065CF-2003E3
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209074CF-2003.5E3.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209083CF-2004E4
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209092CF-2004.5E4.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209108CF-2005E5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209117CF-2005.5E5.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209126CF-2006E6
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209135CF-2006.5E6.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209144CF-2007E7
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209153CF-2007.5E7.5
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209162CF-2008E8
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209178CF-2008.5E8.5
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209187CF-2009E9
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209196CF-2009.5E9.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209205CF-2010E10
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209214CF-2011E11
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209223CF-2012E12
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209232CF-2013E13
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209248CF-2014E14
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209257CF-2015E15
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209266CF-2016E16
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209275CF-2017E17
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209284CF-2018E18
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209293CF-2019E19
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11209302CF-2020E20
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする