曜日別特売

スペーサー(スチールスペーサー) CF-2600Eシリーズ(M=2.6用)

スペーサー(スチールスペーサー) CF-2600Eシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-2600Eシリーズ(M=2.6用) - 廣杉計器
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209318CF-2601E1
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209327CF-2601.5E1.5
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209336CF-2602E2
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209345CF-2602.5E2.5
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209354CF-2603E3
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209363CF-2603.5E3.5
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209372CF-2604E4
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209388CF-2604.5E4.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209397CF-2605E5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209406CF-2605.5E5.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209415CF-2606E6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209424CF-2606.5E6.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209433CF-2607E7
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209442CF-2607.5E7.5
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209458CF-2608E8
オープン
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209467CF-2608.5E8.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209476CF-2609E9
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209485CF-2609.5E9.5
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209494CF-2610E10
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209503CF-2611E11
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209512CF-2612E12
オープン
2,488
2,737(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209528CF-2613E13
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209537CF-2614E14
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209546CF-2615E15
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209555CF-2616E16
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209564CF-2617E17
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209573CF-2618E18
オープン
3,288
3,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209582CF-2619E19
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11209598CF-2620E20
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする