曜日別特売

スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)

スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用) - 廣杉計器
(1件のレビュー)
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全26種類を絞り込む
寸法L(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11211043CF-2001.6ZE1.6
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11211052CF-2002ZE2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211068CF-2002.5ZE2.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211077CF-2003ZE3
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11211086CF-2003.5ZE3.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11211095CF-2004ZE4
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211104CF-2004.5ZE4.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211113CF-2005ZE5
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
11211122CF-2005.5ZE5.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211138CF-2006ZE6
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211147CF-2006.5ZE6.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211156CF-2007ZE7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211165CF-2007.5ZE7.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211174CF-2008ZE8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211183CF-2008.5ZE8.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211192CF-2009ZE9
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211208CF-2009.5ZE9.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211217CF-2010ZE10
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
11211226CF-2010.5ZE10.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211235CF-2011ZE11
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211244CF-2012ZE12
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211253CF-2012.5ZE12.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211262CF-2013ZE13
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211278CF-2014ZE14
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211287CF-2015ZE15
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211296CF-2020ZE20
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11211077
2022-04-23
用途: RC羽ばたきメカギヤーヘッド作成
製造業

上記ギヤーヘッドの構成部であるクランク軸受けに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする