スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)

スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) - 廣杉計器
(5件のレビュー)
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11211883CF-402ZE2
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211892CF-402.5ZE2.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211908CF-403ZE3
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211917CF-403.5ZE3.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211926CF-404ZE4
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11211935CF-404.5ZE4.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211944CF-405ZE5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11211953CF-405.5ZE5.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211962CF-406ZE6
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11211978CF-406.5ZE6.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11211987CF-407ZE7
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
11211996CF-407.5ZE7.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212005CF-408ZE8
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
11212014CF-408.5ZE8.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212023CF-409ZE9
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212032CF-409.5ZE9.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212048CF-410ZE10
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212057CF-410.5ZE10.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212066CF-411ZE11
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212075CF-411.5ZE11.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212084CF-412ZE12
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212093CF-412.5ZE12.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212102CF-413ZE13
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212118CF-414ZE14
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り2点です
11212127CF-415ZE15
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212136CF-416ZE16
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212145CF-417ZE17
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212154CF-418ZE18
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212163CF-419ZE19
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212172CF-420ZE20
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212188CF-422ZE22
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り3点です
11212197CF-425ZE25
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11212206CF-428ZE28
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り6点です
11212215CF-430ZE30
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11212224CF-432ZE32
オープン799
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
11212233CF-435ZE35
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11211926
2022-12-01
用途: エアソフトガンのセクターギア用に
その他業種

電子スイッチ搭載のエアソフトガンに使用。
セミオートマチック射撃のスイッチがセクターギア(以下Aと呼称する)の磁石の磁気を感知してオフとなるため、
4mmx4mmのネオジム磁石をAの穴埋め込む為のスペーサーとして購入。
Aのφ5.5mm x 4mmの穴に磁石共々程よく収まり良かった。

対象商品 : 11211935
2022-04-07
用途: 戸車高さ調整用

戸車と戸とのの高さを調整するのにパーツとして使用しました。M4のネジも安定して取付可能となりました。

対象商品 : 11211944
2020-01-13
用途: 工作
サービス業

このサイズのものがなかなか無くて探しました。ちょうどいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11211944
2019-01-14
用途: プラスチック部品の補強
TK工房飲食業

3Dプリンタの印刷物をねじで固定する際に、打ち込んで使用します。
直接ねじで固定すると、割れたりつぶれることがあるので、
穴をスペーサーで補強します。
寸法がいろいろあるので、必要に応じて選択できるのが良い。
鋼板を丸めているので、強い力で締め付けると継ぎ目が開くかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 11211908
2018-12-07
用途: ネジの台座として
ダイヤゼブラ電機株式会社

しっかりとしているので工作性もよい。
このサイズならM3用としても十分つかえる
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
4218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする