曜日別特売

スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)

スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
(2件のレビュー)
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11212242CF-502.5ZE2.5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212258CF-503ZE3
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212267CF-503.5ZE3.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
11212276CF-504ZE4
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212285CF-504.5ZE4.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212294CF-505ZE5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212303CF-505.5ZE5.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212312CF-506ZE6
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212328CF-506.5ZE6.5
オープン649
649
714(税込)
12日以内出荷
返品不可
11212337CF-507ZE7
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212346CF-507.5ZE7.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212355CF-508ZE8
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
11212364CF-508.5ZE8.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212373CF-509ZE9
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212382CF-509.5ZE9.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212398CF-510ZE10
オープン649
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11212407CF-510.5ZE10.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212416CF-511ZE11
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212425CF-511.5ZE11.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212434CF-512ZE12
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212443CF-512.5ZE12.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212452CF-513ZE13
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212468CF-514ZE14
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212477CF-515ZE15
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11212486CF-516ZE16
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212495CF-517ZE17
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212504CF-518ZE18
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212513CF-519ZE19
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212522CF-520ZE20
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11212538CF-522ZE22
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11212547CF-525ZE25
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11212556CF-528ZE28
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212565CF-530ZE30
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212574CF-532ZE32
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11212583CF-535ZE35
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11212416
2024-01-08
用途: 旧型オートバイのパーツとして活用
その他業種

寸法がピッタリ、安価、使用に耐えるので言うことなし

対象商品 : 11212452
2022-03-28
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタン板をネジ固定する時のカラーとして使用
強度も申し分無く、表面処理もしっかりしているので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする