曜日別特売

スペーサー(PSSスペーサー) BSP-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(PSSスペーサー) BSP-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全30種類を絞り込む
寸法L(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11213292BSP-2607E7
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213308BSP-2607.5E7.5
オープン
3,490
3,839(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213317BSP-2608E8
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213326BSP-2608.5E8.5
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213335BSP-2609E9
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213344BSP-2609.5E9.5
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213353BSP-2610E10
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11213362BSP-2611E11
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213378BSP-2612E12
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213387BSP-2612.5E12.5
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213396BSP-2613E13
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213405BSP-2614E14
オープン
3,688
4,057(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213414BSP-2615E15
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213423BSP-2616E16
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213432BSP-2616.5E16.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213448BSP-2617E17
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213457BSP-2617.5E17.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213466BSP-2618E18
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213475BSP-2619E19
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213484BSP-2620E20
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11213493BSP-2621E21
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213502BSP-2622E22
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213518BSP-2623E23
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213527BSP-2624E24
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213536BSP-2625E25
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213545BSP-2626E26
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213554BSP-2627E27
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213563BSP-2628E28
オープン
4,488
4,937(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213572BSP-2629E29
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11213588BSP-2630E30
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする