曜日別特売

スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300WEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全38種類を絞り込む
寸法L(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11214692BSP-306WE6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214708BSP-306.5WE6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214717BSP-307WE7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214726BSP-307.5WE7.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214735BSP-308WE8
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214744BSP-308.5WE8.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214753BSP-309WE9
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214762BSP-309.5WE9.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214778BSP-310WE10
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214787BSP-311WE11
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214796BSP-312WE12
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214805BSP-312.5WE12.5
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214814BSP-313WE13
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214823BSP-314WE14
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214832BSP-315WE15
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214848BSP-316WE16
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214857BSP-316.5WE16.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214866BSP-317WE17
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214875BSP-317.5WE17.5
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214884BSP-318WE18
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214893BSP-319WE19
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214902BSP-320WE20
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214918BSP-321WE21
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214927BSP-322WE22
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214936BSP-323WE23
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214945BSP-324WE24
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214954BSP-325WE25
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214963BSP-326WE26
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214972BSP-327WE27
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214988BSP-328WE28
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11214997BSP-329WE29
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215006BSP-330WE30
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215015BSP-335WE35
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215024BSP-340WE40
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215033BSP-345WE45
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215042BSP-350WE50
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215058BSP-355WE55
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11215067BSP-360WE60
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする