曜日別特売

スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) BSP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全53種類を絞り込む
寸法L(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11215995BSP-408E8
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216004BSP-409E9
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216013BSP-410E10
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216022BSP-411E11
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216038BSP-412E12
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216047BSP-413E13
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216056BSP-414E14
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216065BSP-415E15
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11216074BSP-416E16
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216083BSP-417E17
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216092BSP-418E18
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216108BSP-419E19
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216117BSP-420E20
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216126BSP-421E21
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216135BSP-422E22
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216144BSP-423E23
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11216153BSP-424E24
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216162BSP-425E25
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216178BSP-426E26
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216187BSP-427E27
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216196BSP-428E28
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216205BSP-429E29
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216214BSP-430E30
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216223BSP-431E31
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216232BSP-432E32
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216248BSP-433E33
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216257BSP-434E34
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216266BSP-435E35
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216275BSP-436E36
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216284BSP-437E37
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216293BSP-438E38
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216302BSP-439E39
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216318BSP-440E40
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216327BSP-441E41
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216336BSP-442E42
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216345BSP-443E43
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216354BSP-444E44
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216363BSP-445E45
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216372BSP-446E46
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216388BSP-447E47
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216397BSP-448E48
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216406BSP-449E49
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216415BSP-450E50
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216424BSP-451E51
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216433BSP-452E52
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216442BSP-453E53
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216458BSP-454E54
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216467BSP-455E55
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216476BSP-456E56
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
11216485BSP-457E57
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする