曜日別特売

スペーサー(PSSスペーサー) ESP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

スペーサー(PSSスペーサー) ESP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) ESP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
ねじ径M3種別両オネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11217054ESP-305E5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217063ESP-306E6
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217072ESP-307E7
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217088ESP-308E8
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217097ESP-309E9
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217106ESP-310E10
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217115ESP-311E11
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217124ESP-312E12
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217133ESP-313E13
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217142ESP-314E14
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217158ESP-315E15
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217167ESP-318E18
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217176ESP-320E20
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする