曜日別特売

スペーサー(PSSスペーサー) ESP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

スペーサー(PSSスペーサー) ESP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) ESP-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじ径M4種別両オネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11217185ESP-408E8
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217194ESP-410E10
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217203ESP-412E12
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217212ESP-413E13
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217228ESP-414E14
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217237ESP-415E15
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217246ESP-417E17
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217255ESP-418E18
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11217264ESP-420E20
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする